|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE4-117649272 Herst.-Nr.: RCLP/CH/W5 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 70 °C |  | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 70 °C | Gewicht und Abmessungen | Keyboard Abmessungen (BxTxH) | 380 x 140 x 14 mm |  | Tastaturgewicht | 780 g | Energie | Energiequelle | USB |  | Energieverbrauch | 26 mA | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |  | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |  | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja | Design | Produktfarbe | Weiß |  | Tastatur-Stil | Gerade |  | Oberflächenfärbung | Monochromatisch |  | Material | Gummi, Silikon |  | Schutzfunktion | Staubresistent, Wasserdicht |  | LED-Anzeigen | Ja | Nachhaltigkeit | Konformitätsbescheinigungen | CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), REACH, RoHS, WEEE |  | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | Tastatur | Empfohlene Nutzung | Medizinisch |  | Übertragungstechnik | Kabelgebunden |  | Geräteschnittstelle | USB |  | Tastaturaufbau | QWERTZ |  | Tastatursprache | Schweiz |  | Tastatur Formfaktor | Volle Größe (100%) |  | Numerisches Keypad | Ja |  | Tastatur-Tastenprofil | Niedriges Profil |  | Windows Tasten | Ja |  | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |  | Zertifizierung | CE, FCC, EN-IEC 60601-1, WEEE, RoHS, REACH | Merkmale | Kabellänge | 1.8 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |