Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMSA 507166 Vienna Salatschüssel hellgrün 20 cm / 2,0 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMSA 507166 Vienna Salatschüssel hellgrün 20 cm / 2,0 L
EMSA 507166 Vienna Salatschüssel hellgrün 20 cm / 2,0 L
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117649138
Hersteller:
     Emsa
Herst.-Nr.:
     507166
EAN/GTIN:
     4009049286549
Suchbegriffe:
Salat-Schale
Salat-Schälchen
Salat-Schüssel
Salatschale
Moderne und vielseitige Salatschüssel
Moderne Salatschüssel in farbenfrohen Design für den täglichen Gebrauch! Diese Salatschüssel ist vielseitig verwendbar und eignet sich ideal zum Servieren von Salaten, Saucen oder Früchten. Die Schüsseln lassen sich ideal stapeln und sparen hierdurch wertvollen Platz in Ihren Küchenschränken ein. Der robuste und pflegeleichte Kunststoff ist sehr widerstandsfähig und lässt sich einfach in der Spülmaschine reinigen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Servierschüssel
Produktfarbe
Grün
Material
Kunststoff
Form
Quadratisch
Spülmaschinenbeständig
Ja
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
250 g
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Paketgewicht
300 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,22*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 8 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.