Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carrera Full Speed


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carrera Full Speed
Carrera Full Speed
Carrera Full Speed
Carrera Full Speed
Carrera Full Speed
Carrera Full Speed
Carrera Full Speed
Carrera Full Speed
Carrera Full Speed
Carrera Full Speed
Carrera Full Speed
Carrera Full Speed
Carrera Full Speed
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117599392
Hersteller:
     Carrera
Herst.-Nr.:
     20023633
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autorennbahn
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Spielzeugbahnlänge
930000 mm
Spielzeug Bahnbreite
1900 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Batteriebetrieben
Ja
Lieferumfang
Anzahl der enthaltenen Fahrzeuge
2
Merkmale
Produkttyp
Rennauto- & Schienen-Set
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
10 Jahr(e)
Lizenz
DTM
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Ausziehbar
Ja
Motortyp
Elektro
Austauschbarer Motor
Ja
Eingebautes Licht
Ja
Maximum der unterstützten Fahrzeuge
2
Maßstab
1:24
Kompatibel mit Spielzeugspur
Ja
Spielzeugspur Skala
1:24
Einfache Montage
Ja
Montageanweisungen
Ja
Anzahl der Fahrbahnstücke
63 Stück(e)
Fernbedienung
Ja
Fernbedienungstyp
Kabellos
Markenkompatibilität
Carrera
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 413,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,89*
€ 574,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,12*
€ 567,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 460,29*
€ 547,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,38*
€ 533,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,12*
€ 491,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.