Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 64242 Videokabel-Adapter 0,5 m USB Typ-A RS-485 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 64242 Videokabel-Adapter 0,5 m USB Typ-A RS-485 Schwarz
DeLOCK 64242 Videokabel-Adapter 0,5 m USB Typ-A RS-485 Schwarz
DeLOCK 64242 Videokabel-Adapter 0,5 m USB Typ-A RS-485 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117596398
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     64242
EAN/GTIN:
     4043619642427
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
USB Typ-A
Anschluss 2
RS-485
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.