Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust GXT 491P FAYZO Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-A Bluetooth Schwarz, Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust GXT 491P FAYZO Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-A Bluetooth Schwarz, Violett
Trust GXT 491P FAYZO Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-A Bluetooth Schwarz, Violett
Trust GXT 491P FAYZO Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-A Bluetooth Schwarz, Violett
Trust GXT 491P FAYZO Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-A Bluetooth Schwarz, Violett
Trust GXT 491P FAYZO Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-A Bluetooth Schwarz, Violett
Trust GXT 491P FAYZO Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-A Bluetooth Schwarz, Violett
Trust GXT 491P FAYZO Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-A Bluetooth Schwarz, Violett
Trust GXT 491P FAYZO Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-A Bluetooth Schwarz, Violett
Trust GXT 491P FAYZO Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-A Bluetooth Schwarz, Violett
Trust GXT 491P FAYZO Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-A Bluetooth Schwarz, Violett
Trust GXT 491P FAYZO Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-A Bluetooth Schwarz, Violett
Trust GXT 491P FAYZO Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-A Bluetooth Schwarz, Violett
Trust GXT 491P FAYZO Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-A Bluetooth Schwarz, Violett
Trust GXT 491P FAYZO Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-A Bluetooth Schwarz, Violett
Trust GXT 491P FAYZO Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-A Bluetooth Schwarz, Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117573490
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     25305
EAN/GTIN:
     8713439253054
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Gaming Headset
KABELLOSES GAMING-HEADSET
GXT 491P FAYZO

Leistungsstarkes ohrumschließendes kabelloses Gaming-Headset für ein kabelloses immersives Gaming-Erlebnis

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
290 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
SCS Product Category Rule (PCR)
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm), USB Typ-A auf USB Typ-C
Material Ohrpolster
Kunstleder
Anzahl
1
Technische Details
Recyceltes Material
Ja
Prozentsatz des recycelten Materials
35 %
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Kopfhörer-Empfindlichkeit
100 dB
Magnettyp
Neodym
Treibereinheit
50 mm
Anzahl des Antriebs
2
THD, totalklirren
1 %
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz, Violett
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Stummschalten, Lautstärke +, Lautsärke -
Lautstärkeregler
Drehregler
Typ Steuereinheit
On-ear control unit
Steuerung
Tasten, Drehregler
Kabellänge
1.2 m
Kabelfarbe
Schwarz
Abnehmbares Kabel
Ja
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Mehrfarbig
LED-Anzeigen
Ja
Einstellbares Kopfband
Ja
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
3,5-mm-Anschluss
Ja
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
SBC
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
22 h
Aufladequelle
USB
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Abnehmbares Mikrofon
Ja
Mikrofonanzahl
1
Schalter zur Geräuschunterdrückung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,96*
€ 90,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,84*
€ 87,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,56*
€ 81,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,20*
€ 76,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,20*
€ 72,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,58*
€ 69,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,37*
€ 61,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.