Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech G Litra Beam LX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech G Litra Beam LX
Logitech G Litra Beam LX
Logitech G Litra Beam LX
Logitech G Litra Beam LX
Logitech G Litra Beam LX
Logitech G Litra Beam LX
Logitech G Litra Beam LX
Logitech G Litra Beam LX
Logitech G Litra Beam LX
Logitech G Litra Beam LX
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117573157
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     946-000015
EAN/GTIN:
     5099206114715
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2200 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CarbonNeutral, Forest Stewardship Council (FSC)
Merkmale
Lampentechnologie
LED
Lichtleistung
400 lm
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, USB Typ-C auf USB Typ-A
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
24 W
Eingangsspannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
400.6 mm
Tiefe
42 mm
Höhe
35.43 mm
Gewicht
1499 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 184,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,29*
€ 219,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,51*
€ 214,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,57*
€ 205,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,24*
€ 195,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,42*
€ 180,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
946-000020
€ 114,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.