Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech G PRO X TKL Tastatur RF Wireless + Bluetooth AZERTY Französisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech G PRO X TKL Tastatur RF Wireless + Bluetooth AZERTY Französisch Schwarz
Logitech G PRO X TKL Tastatur RF Wireless + Bluetooth AZERTY Französisch Schwarz
Logitech G PRO X TKL Tastatur RF Wireless + Bluetooth AZERTY Französisch Schwarz
Logitech G PRO X TKL Tastatur RF Wireless + Bluetooth AZERTY Französisch Schwarz
Logitech G PRO X TKL Tastatur RF Wireless + Bluetooth AZERTY Französisch Schwarz
Logitech G PRO X TKL Tastatur RF Wireless + Bluetooth AZERTY Französisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117568660
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-012131
EAN/GTIN:
     5099206113367
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
352 x 150 x 34 mm
Tastaturgewicht
1010 g
Sonstige Funktionen
Technologie
LIGHTSPEED
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
Integrierte Batterie
Akkuladezeit
50 h
Aufladequelle
USB Typ-C
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Typ der Hintergrundbeleuchtung
RGB-LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Mehrfarbig
Tastatur-Stil
Gerade
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Gaming
Geräteschnittstelle
RF Wireless + Bluetooth
Tastatur-Switch
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau
AZERTY
Tastatursprache
Französisch
Tastatur Formfaktor
Tenkeyless (80 - 87 %)
Tastatur-Switch-Technologie
Logitech Tactile
Material der Tastenkappen
Polybutylene terephthalate (PBT)
Tastatur-Tastenprofil
High Profile
Kurzbefehle
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
Tastenreaktionszeit (mind.)
1 ms
Verpackungsdaten
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Mitgelieferte Kabel
USB Type-A - USB Type-C
Beutel
Ja
Adapter im Lieferumfang enthalten
USB
Benutzerhandbuch
Ja
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
USB-Stecker
USB Typ-A
Kabellänge
1.83 m
Abnehmbares Kabel
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,42*
€ 258,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,39*
€ 253,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,06*
€ 242,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,84*
€ 234,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,35*
€ 212,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBFRWLWH
ab € 81,73*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOFRWDBL
ab € 34,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.