Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTONICA LED FL30-B5


Menge:  Paket  
Produktinformationen
OPTONICA LED FL30-B5
OPTONICA LED FL30-B5
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117548114
Hersteller:
     OPTONICA LED
Herst.-Nr.:
     5459
EAN/GTIN:
     3800156654594
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Technische Details
Leistung
30 W
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
320 mm
Gewicht
5300 g
Verpackungsbreite
620 mm
Verpackungstiefe
95 mm
Verpackungshöhe
375 mm
Merkmale
Farbtemperatur
6000 K
Lichtleistung
2400 lm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Leistungsfaktor
0,9
Lampen
Strahlungswinkel
90 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 176,60*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 176,60* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 218,80*
€ 260,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 217,22*
€ 258,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 205,53*
€ 244,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 196,87*
€ 234,28
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 176,60*
€ 210,15
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.