Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTONICA LED SP4-A4 LED-Lampe Neutralweiß 4500 K 4 W E14 F


Menge:  Paket  
Produktinformationen
OPTONICA LED SP4-A4 LED-Lampe Neutralweiß 4500 K 4 W E14 F
OPTONICA LED SP4-A4 LED-Lampe Neutralweiß 4500 K 4 W E14 F
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117548104
Hersteller:
     OPTONICA LED
Herst.-Nr.:
     1471
EAN/GTIN:
     3800156614710
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
175 - 265 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Lampenleistung
4 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Lichtleistung
400 lm
Äquivalente Glühlampenleistung
4 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur
4500 K
Strahlungswinkel
300 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,5
Beleuchtungseffizienz
100 lm/W
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Technische Details
Mittlere Lebensdauer
25000 h
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
4 kWh
Eingangsspannung
175 - 265 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 7,00* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,32*
€ 12,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,24*
€ 12,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,86*
€ 11,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,23*
€ 10,98
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,79*
€ 10,46
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,00*
€ 8,33
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.