Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTONICA LED WL12-A1


Menge:  Paket  
Produktinformationen
OPTONICA LED WL12-A1
OPTONICA LED WL12-A1
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117547723
Hersteller:
     OPTONICA LED
Herst.-Nr.:
     7461
EAN/GTIN:
     3800156674615
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Energie
Gesamtleistung
12 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzklasse
E
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
115 mm
Verpackungstiefe
115 mm
Verpackungshöhe
115 mm
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
713 g
Lampen
Lichtfarbe
Neutralweiß
Lichtleistung
1320 lm
Leistungsfaktor
0,9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 50,60* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 67,96*
€ 80,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 65,98*
€ 78,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 63,57*
€ 75,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 61,26*
€ 72,90
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 58,53*
€ 69,65
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 50,60*
€ 60,21
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.