Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTONICA LED SP5-A2 5 W F


Menge:  Paket  
Produktinformationen
OPTONICA LED SP5-A2 5 W F
OPTONICA LED SP5-A2 5 W F
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117547591
Hersteller:
     OPTONICA LED
Herst.-Nr.:
     1191
EAN/GTIN:
     3800156611917
Suchbegriffe:
LED GU5.3
LED Leuchtmittel GU5.3
LED Leuchtmittel Sockel GU5.3
LED Reflektorform
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Betriebstemperatur
50 - 60 °C
Design
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
47 mm
Höhe
47 mm
Gewicht
45 g
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
5 W
Lichtfarbe
Weiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Lichtleistung
400 lm
Strahlungswinkel
110 °
Leistungsfaktor
0,5
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Eingangsspannung
12 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
60 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 6,23* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,14*
€ 10,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,07*
€ 10,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,90*
€ 10,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,32*
€ 9,90
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,86*
€ 9,35
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,23*
€ 7,41
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.