Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTONICA LED TU12-A3 Komfortbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPTONICA LED TU12-A3 Komfortbeleuchtung
OPTONICA LED TU12-A3 Komfortbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117546690
Hersteller:
     OPTONICA LED
Herst.-Nr.:
     5546
EAN/GTIN:
     3800156655461
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre
Weitere Informationen:
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Energie
AC Eingangsspannung
175 - 250 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
25.4 mm
Tiefe
1200 mm
Höhe
1200 mm
Gewicht
194 g
Design
Einfach zu bedienen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
30 mm
Verpackungstiefe
1250 mm
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtfarbe
Warmweiß
Lichtleistung
1920 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Farbtemperatur
2800 K
Strahlungswinkel
270 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.