Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu PY-TS32NPJ Internes Solid State Drive 3.5" 3,2 TB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu PY-TS32NPJ Internes Solid State Drive 3.5" 3,2 TB SAS
Fujitsu PY-TS32NPJ Internes Solid State Drive 3.5" 3,2 TB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117528532
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     PY-TS32NPJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
SSD-Formfaktor
3.5"
SSD Speicherkapazität
3200 GB
Schnittstelle
SAS
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Soll-Arbeitslast
Mixed Use (MU)
Datenübertragungsrate
24 Gbit/s
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.283,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.418,28*
€ 1.687,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.414,61*
€ 1.683,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.372,90*
€ 1.633,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.337,31*
€ 1.591,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.283,52*
€ 1.527,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.