Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanlux S.A. 23512 Außenbeleuchtung E27 LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kanlux S.A. 23512 Außenbeleuchtung E27 LED
Kanlux S.A. 23512 Außenbeleuchtung E27 LED
Kanlux S.A. 23512 Außenbeleuchtung E27 LED
Kanlux S.A. 23512 Außenbeleuchtung E27 LED
Kanlux S.A. 23512 Außenbeleuchtung E27 LED
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117453680
Hersteller:
     Kanlux
Herst.-Nr.:
     23512
EAN/GTIN:
     5905339235121
Suchbegriffe:
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler
Gartenspot
Gartenstrahler
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1700 g
Design
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
II
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
40 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,17*
€ 73,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,88*
€ 71,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,27*
€ 68,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,14*
€ 65,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,21*
€ 62,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.