Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanlux S.A. 29002 Außenbeleuchtung GU10 35 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kanlux S.A. 29002 Außenbeleuchtung GU10 35 W
Kanlux S.A. 29002 Außenbeleuchtung GU10 35 W
Kanlux S.A. 29002 Außenbeleuchtung GU10 35 W
Kanlux S.A. 29002 Außenbeleuchtung GU10 35 W
Kanlux S.A. 29002 Außenbeleuchtung GU10 35 W
Kanlux S.A. 29002 Außenbeleuchtung GU10 35 W
Kanlux S.A. 29002 Außenbeleuchtung GU10 35 W
Kanlux S.A. 29002 Außenbeleuchtung GU10 35 W
Kanlux S.A. 29002 Außenbeleuchtung GU10 35 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117453671
Hersteller:
     Kanlux
Herst.-Nr.:
     29002
EAN/GTIN:
     5905339290021
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
950 g
Design
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
I
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Gesamtleistung
35 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.