Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanlux S.A. 29000 Außenbeleuchtung GU10 35 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kanlux S.A. 29000 Außenbeleuchtung GU10 35 W
Kanlux S.A. 29000 Außenbeleuchtung GU10 35 W
Kanlux S.A. 29000 Außenbeleuchtung GU10 35 W
Kanlux S.A. 29000 Außenbeleuchtung GU10 35 W
Kanlux S.A. 29000 Außenbeleuchtung GU10 35 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117453669
Hersteller:
     Kanlux
Herst.-Nr.:
     29000
EAN/GTIN:
     5905339290007
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
73 mm
Gewicht
320 g
Design
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
I
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Gesamtleistung
35 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.