Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanlux S.A. 33692 Außenbeleuchtung LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kanlux S.A. 33692 Außenbeleuchtung LED
Kanlux S.A. 33692 Außenbeleuchtung LED
Kanlux S.A. 33692 Außenbeleuchtung LED
Kanlux S.A. 33692 Außenbeleuchtung LED
Kanlux S.A. 33692 Außenbeleuchtung LED
Kanlux S.A. 33692 Außenbeleuchtung LED
Kanlux S.A. 33692 Außenbeleuchtung LED
Kanlux S.A. 33692 Außenbeleuchtung LED
Kanlux S.A. 33692 Außenbeleuchtung LED
Kanlux S.A. 33692 Außenbeleuchtung LED
Kanlux S.A. 33692 Außenbeleuchtung LED
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117453605
Hersteller:
     Kanlux
Herst.-Nr.:
     33692
EAN/GTIN:
     5905339336927
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
105 mm
Gewicht
254 g
Design
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
II
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
3 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
130 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
43 lm/W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.