Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanlux S.A. 33691 Außenbeleuchtung LED 3 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kanlux S.A. 33691 Außenbeleuchtung LED 3 W
Kanlux S.A. 33691 Außenbeleuchtung LED 3 W
Kanlux S.A. 33691 Außenbeleuchtung LED 3 W
Kanlux S.A. 33691 Außenbeleuchtung LED 3 W
Kanlux S.A. 33691 Außenbeleuchtung LED 3 W
Kanlux S.A. 33691 Außenbeleuchtung LED 3 W
Kanlux S.A. 33691 Außenbeleuchtung LED 3 W
Kanlux S.A. 33691 Außenbeleuchtung LED 3 W
Kanlux S.A. 33691 Außenbeleuchtung LED 3 W
Kanlux S.A. 33691 Außenbeleuchtung LED 3 W
Kanlux S.A. 33691 Außenbeleuchtung LED 3 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117453604
Hersteller:
     Kanlux
Herst.-Nr.:
     33691
EAN/GTIN:
     5905339336910
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
105 mm
Gewicht
254 g
Design
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
II
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
3 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
130 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
43 lm/W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.