Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dragonshock Mizar Camouflage, Grau Bluetooth Gamepad Analog / Digital PlayStation 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dragonshock Mizar Camouflage, Grau Bluetooth Gamepad Analog / Digital PlayStation 4
Dragonshock Mizar Camouflage, Grau Bluetooth Gamepad Analog / Digital PlayStation 4
Dragonshock Mizar Camouflage, Grau Bluetooth Gamepad Analog / Digital PlayStation 4
Dragonshock Mizar Camouflage, Grau Bluetooth Gamepad Analog / Digital PlayStation 4
Dragonshock Mizar Camouflage, Grau Bluetooth Gamepad Analog / Digital PlayStation 4
Dragonshock Mizar Camouflage, Grau Bluetooth Gamepad Analog / Digital PlayStation 4
Dragonshock Mizar Camouflage, Grau Bluetooth Gamepad Analog / Digital PlayStation 4
Dragonshock Mizar Camouflage, Grau Bluetooth Gamepad Analog / Digital PlayStation 4
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117451570
Hersteller:
     Dragonshock
Herst.-Nr.:
     DSCPS4-GC
EAN/GTIN:
     5425025592913
Suchbegriffe:
Gamepad
PlayStation 2 Controller
PlayStation 3 Controller
PlayStation 4 Controller
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Kabellose Reichweite
8 m
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
Eingebaut
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
620 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
6 h
Akku
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Camouflage, Grau
Eingebaute Lautsprecher
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
175 mm
Tiefe
175 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
208 g
Eingabegerät
Gerätetyp
Gamepad
Gamingplattformen unterstützt
PlayStation 4
Gaming-Control Funktionsknöpfe
D-Pad, Richtungstasten
Gaming-Control Technologie
Analog / Digital
Analoge Daumensticks
Ja
Integriertes Touchpad
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,29*
€ 55,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.