Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAPTIVA Power Starter R69-319 AMD Ryzen™ 5 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Home


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CAPTIVA Power Starter R69-319 AMD Ryzen™ 5 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Home
CAPTIVA Power Starter R69-319 AMD Ryzen™ 5 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Home
CAPTIVA Power Starter R69-319 AMD Ryzen™ 5 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Home
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117435354
Hersteller:
     Captiva
Herst.-Nr.:
     69319
EAN/GTIN:
     4046373693193
Suchbegriffe:
Captiva Komplettsysteme
Captiva Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
245 mm
Tiefe
535 mm
Höhe
545 mm
Gewicht
11300 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
6
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
3
Energie
Stromversorgung
350 W
Leistungen
Marktpositionierung
Business
Motherboard Chipsatz
AMD A520
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
1000 GB
Speichermedien
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
1
SSD Speicherkapazität
1000 GB
SSD Schnittstelle
M.2
Integrierter Kartenleser
Ja
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
AMD Radeon Graphics
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Home
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Mitgelieferte Software
Norton 360 Security (Testversion), Windows 11 Home (64 Bit)
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD Ryzen™ 5
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor-Taktfrequenz
3.9 GHz
Anzahl Prozessorkerne
6
Anzahl installierter Prozessoren
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 639,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 724,91*
€ 862,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 718,90*
€ 855,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 694,24*
€ 826,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 678,45*
€ 807,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 639,71*
€ 761,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.