Speichermedium | Gesamtspeicherkapazität | 500 GB |
 | Optisches Laufwerk - Typ | DVD±RW |
 | Speichermedien | SSD |
 | Gesamtkapazität der SSDs | 500 GB |
 | Anzahl SSD installiert | 1 |
 | SSD Speicherkapazität | 500 GB |
 | SSD Schnittstelle | PCI Express |
 | NVMe | Ja |
 | SSD-Formfaktor | M.2 |
Grafik | Eingebaute Grafikadapter | Ja |
 | Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
 | Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel UHD Graphics 770 |
 | Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
 | On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics |
Software | Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
 | Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
Prozessor | Prozessorfamilie | Intel® Core™ i5 |
 | Prozessorhersteller | Intel |
 | Prozessor | i5-13500 |
 | Prozessorgeneration | Intel® Core™ i5 Prozessoren der 13. Generation |
 | Anzahl Prozessorkerne | 14 |
 | Prozessor Boost-Frequenz | 4.8 GHz |
 | Leistungskerne | 6 |
 | Effiziente Kerne | 8 |
 | Leistungskern maximale Turbofrequenz | 4.8 GHz |
 | Effizienter Kern maximale Turbofrequenz | 3.5 GHz |
 | Prozessor-Cache | 24 MB |
 | Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
Zertifikate | Zertifizierung | SMBios (DMI), EnergyStar (Valid only for U.S.), EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336 /ECC The product meets the criteria of RAL UZ 78 (Blue Angel) |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
 | Ethernet LAN Datentransferraten | 100,1000 Mbit/s |
 | Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
 | LAN-Controller | Intel® I219-LM |
Speicher | Speicherkapazität | 8 GB |
 | RAM-Speicher maximal | 128 GB |
 | Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
 | Speicherlayout | 1 x 8 GB |
 | Speicherkartensteckplätze | 4x DIMM |
 | Speichertaktfrequenz | 4800 MHz |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 180 mm |
 | Tiefe | 420 mm |
 | Höhe | 435 mm |
 | Gewicht | 8000 g |
Design | Gehäusetyp | Midi Tower |
 | Produktfarbe | Schwarz |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 |
 | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 4 |
 | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 |
 | Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse | 0 |
 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
 | HDMI-Version | 2.1 |
 | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 |
 | DisplayPorts-Version | 1.4 |
 | Anzahl PS/2 Anschlüsse | 2 |
 | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 5 - 35 °C |
 | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 75 % |
Energie | Stromversorgung | 350 W |
 | Stromversorgung - Eingang Spannung | 100 - 240 V |
 | Stromversorgung - Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Leistungen | Produkttyp | PC |
 | Marktpositionierung | Business |
 | Motherboard Chipsatz | Intel Q670 |
 | Audio-System | High Definition Audio |
 | Audio Kanäle | 7.1 Kanäle |
 | Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Erweiterungssteckplätze | PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 2 |
 | PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x) | 1 |