Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelrid 739301203290 Sicherheitsschlinge Mintfarbe Polyester 1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelrid 739301203290 Sicherheitsschlinge Mintfarbe Polyester 1200 mm
Edelrid 739301203290 Sicherheitsschlinge Mintfarbe Polyester 1200 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117264240
Hersteller:
     Edelrid
Herst.-Nr.:
     739301203290
EAN/GTIN:
     4028545174501
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Produktfarbe
Mintfarbe
Material
Polyester
Länge (mm)
1200 mm
Zertifizierung
EN 354 EN 566 EN 795 Typ B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edelrid
739300604990
ab € 4,80*
Ähnlich
Edelrid
3426438
ab € 10,34*
Ähnlich
Edelrid
3426412
ab € 5,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.