Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelrid Bandschlinge "Tubular Sling 2.0" Night,90 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613426412
Hersteller:
     Edelrid
Herst.-Nr.:
     3426412
EAN/GTIN:
     04028545174495
Suchbegriffe:
Klettern
Kletterabsicherung
Kletterausrüstung
Kletter-Sicherung

  • Praktisches Kletterzubehör
  • Langlebig und abriebfest
  • In verschiedenen Farben und Längen erhältlich
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Edelrid Bandschlinge "Tubular Sling 2.0": Verlässliche Kletter-Schutzausrüstung
Die Edelrid Bandschlinge "Tubular Sling 2.0" aus robustem Polyamid mit hoher Abriebfestigkeit und guter Griffigkeit bietet zuverlässigen Schutz beim Klettern. Die vielseitige Schlinge kommt für verschiedene Zwecke zum Einsatz – z. B. Standplatzbau, Zwischensicherung und Verlängerungen. Sie ist in verschiedenen Längen erhältlich, sodass für jede Situation die passende Schlinge zur Verfügung steht. Jede Länge ist zudem mit einer unterschiedlichen Farbe gekennzeichnet, um eine schnelle Auswahl und Griffbereitschaft zu ermöglichen. Im Vergleich zu schmaleren Schlingen bietet die relativ breite Edelrid Bandschlinge "Tubular Sling 2.0" zudem ein besseres Gefühl von Sicherheit.

Produktdetails:
  • Material: Polyamid
  • Bruchlast: 23 kN
  • Breite: 16 mm
  • Gewicht: 24 g

  • Produktart: Bandschlinge
  • Einsatzgebiet: Indoor; Outdoor

Weitere Informationen:
Farbe:
Night
Länge:
90 cm
Weitere Suchbegriffe: Bandschlinge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edelrid
739300604990
ab € 4,79*
Ähnlich
Edelrid
739301203290
ab € 6,45*
Ähnlich
Edelrid
3426438
ab € 10,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.