Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOSSEN Bath Towels 67 x 140 cm Baumwolle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOSSEN Bath Towels 67 x 140 cm Baumwolle Schwarz
VOSSEN Bath Towels 67 x 140 cm Baumwolle Schwarz
VOSSEN Bath Towels 67 x 140 cm Baumwolle Schwarz
VOSSEN Bath Towels 67 x 140 cm Baumwolle Schwarz
VOSSEN Bath Towels 67 x 140 cm Baumwolle Schwarz
VOSSEN Bath Towels 67 x 140 cm Baumwolle Schwarz
VOSSEN Bath Towels 67 x 140 cm Baumwolle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117264051
Hersteller:
     Vossen
Herst.-Nr.:
     232100.67.V790
EAN/GTIN:
     9002336373484
Suchbegriffe:
Badehandtuch
Badelaken
Badetuch
Duschhandtuch
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Baumwolle
Produktfarbe
Schwarz
Färbung
Monochromatisch
Stoffgewicht
550 g/m²
Materialbeschreibung (Name, %)
cotton 100%
Waschtyp
Maschinenwäsche
Maximale Waschtemperatur
40 °C
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (B x L)
67 x 140 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.