Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAM Mounts RAM-HOL-ZE27U Halterung Passive Halterung Tragbarer Drucker Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RAM Mounts RAM-HOL-ZE27U Halterung Passive Halterung Tragbarer Drucker Schwarz
RAM Mounts RAM-HOL-ZE27U Halterung Passive Halterung Tragbarer Drucker Schwarz
RAM Mounts RAM-HOL-ZE27U Halterung Passive Halterung Tragbarer Drucker Schwarz
RAM Mounts RAM-HOL-ZE27U Halterung Passive Halterung Tragbarer Drucker Schwarz
RAM Mounts RAM-HOL-ZE27U Halterung Passive Halterung Tragbarer Drucker Schwarz
RAM Mounts RAM-HOL-ZE27U Halterung Passive Halterung Tragbarer Drucker Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117160947
Hersteller:
     RAM Mounts
Herst.-Nr.:
     RAM-HOL-ZE27U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
116.3 mm
Tiefe
23.6 mm
Höhe
141.2 mm
Gewicht
81.6 g
Design
Handy-Gerätetyp
Tragbarer Drucker
Vorgesehene Verwendung
Universal
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Material
Komposite
Kompatibilität
Zebra ZQ320
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 28,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.