Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAM Mounts RAM-HOL-ZE30U Halterung Passive Halterung Tragbarer Drucker Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RAM Mounts RAM-HOL-ZE30U Halterung Passive Halterung Tragbarer Drucker Schwarz
RAM Mounts RAM-HOL-ZE30U Halterung Passive Halterung Tragbarer Drucker Schwarz
RAM Mounts RAM-HOL-ZE30U Halterung Passive Halterung Tragbarer Drucker Schwarz
RAM Mounts RAM-HOL-ZE30U Halterung Passive Halterung Tragbarer Drucker Schwarz
RAM Mounts RAM-HOL-ZE30U Halterung Passive Halterung Tragbarer Drucker Schwarz
RAM Mounts RAM-HOL-ZE30U Halterung Passive Halterung Tragbarer Drucker Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117160944
Hersteller:
     RAM Mounts
Herst.-Nr.:
     RAM-HOL-ZE30U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcodescanner Cradle
Barcodescanner Ladestation
Datenterminal Cradle
Halterungen Mobiltelefon
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
155.7 mm
Tiefe
29.7 mm
Höhe
88.3 mm
Gewicht
72.5 g
Design
Handy-Gerätetyp
Tragbarer Drucker
Vorgesehene Verwendung
Universal
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Material
Komposite
Ausrichtung
Horizontal
Kompatibilität
Zebra ZQ521
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 20,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.