Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAM Mounts RAM-HOL-ZE29U Halterung Passive Halterung Tragbarer Drucker Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RAM Mounts RAM-HOL-ZE29U Halterung Passive Halterung Tragbarer Drucker Schwarz
RAM Mounts RAM-HOL-ZE29U Halterung Passive Halterung Tragbarer Drucker Schwarz
RAM Mounts RAM-HOL-ZE29U Halterung Passive Halterung Tragbarer Drucker Schwarz
RAM Mounts RAM-HOL-ZE29U Halterung Passive Halterung Tragbarer Drucker Schwarz
RAM Mounts RAM-HOL-ZE29U Halterung Passive Halterung Tragbarer Drucker Schwarz
RAM Mounts RAM-HOL-ZE29U Halterung Passive Halterung Tragbarer Drucker Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117160942
Hersteller:
     RAM Mounts
Herst.-Nr.:
     RAM-HOL-ZE29U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
121.1 mm
Tiefe
24.1 mm
Höhe
88.3 mm
Gewicht
68 g
Design
Handy-Gerätetyp
Tragbarer Drucker
Vorgesehene Verwendung
Universal
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Material
Komposite
Ausrichtung
Horizontal
Kompatibilität
Zebra ZQ511
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 26,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.