Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL HE324 Kissen-/Ringsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL HE324 Kissen-/Ringsatz
DELL HE324 Kissen-/Ringsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-116744133
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     HE324-DWW
EAN/GTIN:
     5397184878095
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Ersetzen Sie die Ohrpolster an Ihrem Dell kabelgebundenen Headset - WH3024 durch ein neues Paar Memory-Foam-Ohrpolster aus Kunstleder für ganztägigen Komfort.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kissen-/Ringsatz
Markenkompatibilität
Dell
Kompatibilität
WH3024
Material
Kunstleder
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Höhe
58 mm
Gewicht
5.51 g
Lieferumfang
Anzahl
2
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
05V8K
ab € 616,80*
Zubehör
Dell
WTD4J
ab € 686,17*
Zubehör
Dell
DKRRT
ab € 641,16*
Zubehör
Dell
10KYT
ab € 672,53*
Zubehör
Dell
XCVWN
ab € 687,55*
Zubehör
Dell
K8W15
ab € 616,05*
Zubehör
Dell
6NY08
ab € 655,63*
Zubehör
Dell
0FN0Y
ab € 622,05*
Zubehör
Dell
FFPVJ
ab € 791,78*
Zubehör
Dell
NNFC7
ab € 868,12*
Zubehör
Dell
GXNR8
ab € 785,40*
Zubehör
Dell
7DW0T
ab € 824,58*
Zubehör
Dell
X1FRK
ab € 679,81*
Zubehör
Dell
X12V1
ab € 1.021,97*
Zubehör
Dell
2H3CX
ab € 904,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.