Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Predator PO3-650 Intel® Core™ i7 i7-13700F 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Windows 11 Home Desktop PC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Predator PO3-650 Intel® Core™ i7 i7-13700F 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
Acer Predator PO3-650 Intel® Core™ i7 i7-13700F 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
Acer Predator PO3-650 Intel® Core™ i7 i7-13700F 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
Acer Predator PO3-650 Intel® Core™ i7 i7-13700F 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
Acer Predator PO3-650 Intel® Core™ i7 i7-13700F 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
Acer Predator PO3-650 Intel® Core™ i7 i7-13700F 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
Acer Predator PO3-650 Intel® Core™ i7 i7-13700F 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-116381563
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     DG.BK4EG.00D
EAN/GTIN:
     4711121296277
Suchbegriffe:
Acer Komplettsysteme
Acer Systeme
Gaming PC
Gaming-Computer
Im kleinen Gehäuse des Orion 3000 lauert ein Monster – ein leistungsfähiger, kompakter PC, der nur darauf wartet, den Intel® Core™ i7 Prozessor der 12. Generation1 mit neuer Hybrid-Performance-Architektur einzusetzen.

MEHR ALS LEISTUNG
Zocken, streamen, bearbeiten – all das ist mit einem Intel® Core™ i7-Prozessor1 der 13. Generation mit neuer Hybrid-Performance-Architektur möglich Profitiere vom Hochgeschwindigkeits-DDR5-RAM für extrem schnelle Ladezeiten.

NVIDIA® GEFORCE RTX™ 30-SERIE
Diese GPUs bieten ultimative Leistung für Gamer und Kreative. Sie basieren auf NVIDIAs RTX Ampere-Architektur der 2. Generation und verfügen über neue Ray-Tracing-Cores, Tensor-Cores sowie Streaming-Multiprozessoren, die einen enormen Leistungsboost bieten.

LEISTUNGS-BOOST DANK AI
NVIDIA DLSS verleiht Spielen einen Geschwindigkeitsboost bei kompromissloser Bildqualität. Hole alles aus den Einstellungen und der Auflösung heraus – für ein noch besseres visuelles Erlebnis.

EIN INTENSIVERES ERLEBNIS
Raytracing ist der heilige Gral der Grafik. Es simuliert das Verhalten des Lichts in der realen Welt, um eine realistische und immersive Grafik für Gamer und Entwickler zu erzeugen – und garantiert Schnelligkeit dank RT-Cores der 2. Generation.

DIRECTX 12 ULTIMATE
Die GeForce RTX-Grafikkarten bieten erweiterte DX12-Funktionen wie Raytracing und Variable Rate Shading, die Spiele mit sehr realistischen visuellen Effekten und schnelleren Bildraten zum Leben erwecken.

KÜRZERE LADEZEITEN
Mit M.2 PCIe 4.0-SSDs und SATA3-HDD können Sie schnell und einfach zwischen Anwendungen wechseln. Und da Gen5 bereits in den Startlöchern steht, können Sie Ihren Gaming-PC sofort austauschen und aufrüsten, wenn die Zeit gekommen ist.

BLEIBT COOL
Der Orion 3000 kühlt zwischen dem CPU/GPU-Bereich und dem Netzteil/den Festplatten ab. Dieser sauberere Luftstrom durch das System wird durch die neuen Predator FrostBlade™ 2.0-Lüfter ermöglicht. Jeder der Lüfter verfügt über vier RGB-LEDs und nutzt ein statisches Druckdesign, um die Kühlung zu optimieren und gleichzeitig Vibrationen und Geräusche durch abgedichtete Riegellager und ein neues bogenförmiges Design an den Enden der Lüfterblätter zu reduzieren.

FÜR MEHR TRANSPARENZ
Das obsidianfarbene, spartanische Gehäuse des Orion ist mit dunklem Glas2, Kunststoff, Metall und Meshgitter verkleidet und erstrahlt in RGB-Farben. Durch das Hinzufügen der optionalen EMV-konformen Seitenabdeckung werden auch interne Geräte vor äußeren Einflüssen geschützt.

DIE RICHTIGE BELEUCHTUNG
Personalisieren Sie Ihren PC, wie es Ihnen gefällt, und wählen Sie aus bis zu 16,7 Millionen Farben, die Sie individuell positionieren können. Nutzen Sie Pulsar Lighting über PredatorSense™, um die Beleuchtung anzupassen. Verwenden Sie einfache oder komplexe Muster und beobachten Sie, wie sie in einem bunten Farbenspiel erleuchten.

EINFACH ANSCHLIESSEN
Ob auf dem Schreibtisch oder auf dem Boden – manchmal will man einfach nicht hinter den PC greifen müssen. Probieren Sie stattdessen die USB-Anschlüsse (1 x Type-A und 1 x Type-C) und die bequem erreichbaren Audiobuchsen aus.

KILLER-ETHERNET
Mit dem Intel® Killer E2600-Ethernet-Controller, Intel®Wi-Fi 6E AX211 (Gig+)1 und dem Control Center 2.0 machen Sie die Online-Konkurrenz platt.

DTS:X® ULTRA
Verwandle Deine Kopfhörer oder Lautsprecher in ein hochwertiges 360-Grad-Surround-Soundsystem – so kannst Du Deine Lieblingsfilme, -musik und -spiele mit realistischem Raumklang erleben.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
175 mm
Tiefe
377 mm
Höhe
385 mm
Design
Gehäusetyp
Desktop
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Senkrecht
Sichtfenster
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Energie
Stromversorgung
500 W
Leistungen
Produkttyp
PC
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
1000 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
1000 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
1000 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express 4.0
Grafik
Separater Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
NVIDIA GeForce RTX 4070
Getrennter GPU-Hersteller
NVIDIA
Dedizierter Grafikspeicher Typ
GDDR6X
Separater Grafik-Adapterspeicher
12 GB
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x1-Slots
1
PCI-Express x16-Slots
1
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Home
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i7
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i7-13700F
Prozessor-Taktfrequenz
2.1 GHz
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i7 Prozessoren der 13. Generation
Anzahl Prozessorkerne
16
Prozessor-Cache
30 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Prozessor-Threads
24
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
LAN-Controller
Killer E2600
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
RAM-Speicher maximal
64 GB
Interner Speichertyp
DDR5-SDRAM
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.532,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.684,87*
€ 2.005,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.664,50*
€ 1.980,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.613,54*
€ 1.920,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.577,34*
€ 1.877,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.532,60*
€ 1.823,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
SV.WDGAP.A01
ab € 64,36*
Zubehör
Acer
SV.WDGAP.A02
ab € 118,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.