Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay CRCW060347K0FKEA Widerstand 47000 Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay CRCW060347K0FKEA Widerstand 47000 Ohm
Vishay CRCW060347K0FKEA Widerstand 47000 Ohm
Artikel-Nr.:
     CIDE4-116177517
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW060347K0FKEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Keramikwiderstand
Widerstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Interner Widerstand
47000 Ohm
Leistung
0.1 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
1 %
Spannung
75 V
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.55 mm
Tiefe
0.85 mm
Höhe
0.45 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,00367*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,02859*
€ 0,03402
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01603*
€ 0,01908
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01297*
€ 0,01543
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01088*
€ 0,01295
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,00831*
€ 0,00989
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00557*
€ 0,00663
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00529*
€ 0,0063
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00515*
€ 0,00613
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00501*
€ 0,00596
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,00367*
€ 0,00437
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-5S
ab € 352,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.