Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD Ryzen Threadripper PRO 7975WX Prozessor 4 GHz 128 MB L3 Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMD Ryzen Threadripper PRO 7975WX Prozessor 4 GHz 128 MB L3 Box
AMD Ryzen Threadripper PRO 7975WX Prozessor 4 GHz 128 MB L3 Box
Artikel-Nr.:
     CIDE4-116171639
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-100000453WOF
EAN/GTIN:
     730143315074
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Ryzen
Ryzen
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Okta-Kanal
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR5-SDRAM
Merkmale
Marktsegment
Desktop
PCI-Express-Slots-Version
5.0
Kompatible Betriebssysteme
Windows 11 x64, RHEL x86 64-bit, Ubuntu x86 64-bit
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD Ryzen Threadripper PRO
Anzahl Prozessorkerne
32
Prozessorsockel
Socket sTR5
Prozessor Lithografie
5 nm
Box
Ja
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
7975WX
Grundfrequenz des Prozessors
4 GHz
Prozessor-Threads
64
Prozessor Boost-Frequenz
5.3 GHz
Prozessor-Cache
128 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Thermal Design Power (TDP)
350 W
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Weitere Suchbegriffe: amd cpu, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.420,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.597,37*
€ 4.280,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.568,59*
€ 4.246,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.476,41*
€ 4.136,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.426,71*
€ 4.077,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.420,62*
€ 4.070,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.