Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX TRUCK 470 P FLRYY11Y Stromverlängerung Schwarz, Weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX TRUCK 470 P FLRYY11Y Stromverlängerung Schwarz, Weiß
Lapp ÖLFLEX TRUCK 470 P FLRYY11Y Stromverlängerung Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-116128361
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     7027130-500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
KFZ-Installationskabel
KFZ-Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stromverlängerung
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Kabellänge
500 m
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Zertifizierung
ETIM 6.0 Class-ID: EC000104 ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
Energie
Nennspannung
60 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,115*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 3,705*
€ 4,40895
pro Meter
ab 200 Meter
€ 3,655*
€ 4,34945
pro Meter
ab 500 Meter
€ 3,505*
€ 4,17095
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 3,395*
€ 4,04005
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 3,115*
€ 3,70685
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.