Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Omada ER706W-4G WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link Omada ER706W-4G WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
TP-Link Omada ER706W-4G WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
TP-Link Omada ER706W-4G WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
TP-Link Omada ER706W-4G WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
TP-Link Omada ER706W-4G WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-115630868
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     ER706W-4G
EAN/GTIN:
     4895252500721
Suchbegriffe:
DSL Router
4G Router
LTE Router
Router
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Desktop-/Pol-Router
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
LAN, LTE, Status, System, WAN
Sicherheit
Zugriffkontrollliste
Ja
URL-Filterung
Ja
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT)
Ja
NAT Funktionalität
• One-to-One NAT • Multi-Net NAT • Virtual Server • Port Triggering† • NAT-DMZ • FTP/H.323/SIP/IPSec/PPTP ALG • UPnP
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN Datentransferrate (max.)
2402 Mbit/s
Management-Funktionen
Bandbreitensteuerung
Ja
Reset-Knopf
Ja
MU-MIMO-Technologie
Ja
MIMO
Ja
Mobiles Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung
4G
3G-Standards
HSDPA, HSUPA, WCDMA
4G-Standards
LTE-TDD & LTE-FDD
unterstützte 4G-Bandbreiten
800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz
SIM-Kartentyp
NanoSIM
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
VPN-Passthrough
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
5
Gewicht und Abmessungen
Breite
226 mm
Tiefe
131 mm
Höhe
35 mm
Merkmale
Speicherkapazität
512 MB
Interner Speichertyp
DDR4
Flash-Speicher
128 MB
Antenne
Antennen-Design
Extern
Anzahl der Antennen
5
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
SIM-Karten-Slot
Ja
Protokolle
DHCP-Server
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 223,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,49*
€ 309,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,31*
€ 299,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,40*
€ 293,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,03*
€ 288,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,21*
€ 265,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.