Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wacom DTH227K0B-ST Grafiktablett Schwarz 476 x 268 mm USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wacom DTH227K0B-ST Grafiktablett Schwarz 476 x 268 mm USB
Wacom DTH227K0B-ST Grafiktablett Schwarz 476 x 268 mm USB
Wacom DTH227K0B-ST Grafiktablett Schwarz 476 x 268 mm USB
Wacom DTH227K0B-ST Grafiktablett Schwarz 476 x 268 mm USB
Wacom DTH227K0B-ST Grafiktablett Schwarz 476 x 268 mm USB
Artikel-Nr.:
     CIDE4-115238254
Hersteller:
     Wacom
Herst.-Nr.:
     DTH227K0B-ST
EAN/GTIN:
     4949268623544
Suchbegriffe:
Grafik Tablet
Grafik Tablett
Grafiktablett
Graphiktablett
Weitere Informationen:
Stift
Feder enthalten
Ja
Kabelloser Stift
Ja
Druckniveaus
8192
Lieferumfang
Tablet Standfuß
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Tablet
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Arbeitsbereich
476 x 268 mm
Geräteschnittstelle
USB
Maximale Lesehöhe
10 mm
Tablet input typ
Stift, Berührung
Gewicht und Abmessungen
Breite
517 mm
Tiefe
312 mm
Höhe
30 mm
Tablet-Gewicht
5000 g
Stiftabmessungen (Länge x Durchmesser)
160 x 8.4 mm
Stiftgewicht
9.1 g
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
55 "
Display
LCD
Seitenverhältnis
16:9
HD-Typ
UHD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Touchscreen
Ja
Pixel Abstand
0.12398 x 0.12398 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.926,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.103,30*
€ 3.692,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.077,90*
€ 3.662,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.992,93*
€ 3.561,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.944,70*
€ 3.504,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.926,52*
€ 3.482,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.