Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wacom Cintiq Pro 17 Grafiktablett Schwarz 382 x 215 mm USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wacom Cintiq Pro 17 Grafiktablett Schwarz 382 x 215 mm USB
Wacom Cintiq Pro 17 Grafiktablett Schwarz 382 x 215 mm USB
Wacom Cintiq Pro 17 Grafiktablett Schwarz 382 x 215 mm USB
Wacom Cintiq Pro 17 Grafiktablett Schwarz 382 x 215 mm USB
Wacom Cintiq Pro 17 Grafiktablett Schwarz 382 x 215 mm USB
Wacom Cintiq Pro 17 Grafiktablett Schwarz 382 x 215 mm USB
Wacom Cintiq Pro 17 Grafiktablett Schwarz 382 x 215 mm USB
Wacom Cintiq Pro 17 Grafiktablett Schwarz 382 x 215 mm USB
Artikel-Nr.:
     CIDE4-115238251
Hersteller:
     Wacom
Herst.-Nr.:
     DTH172K0B
EAN/GTIN:
     4949268623315
Suchbegriffe:
Grafik Tablet
Grafik Tablett
Grafiktablett
Graphiktablett
Weitere Informationen:
Stift
Feder enthalten
Ja
Kabelloser Stift
Ja
Druckniveaus
8192
Batteriefreier Stift
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, USB
Anzahl der Stiftspitzen
10
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
22 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Tablet
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Arbeitsbereich
382 x 215 mm
Geräteschnittstelle
USB
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
17 "
Seitenverhältnis
16:9
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Touchscreen
Ja
Reaktionszeit
8 ms
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.074,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.237,06*
€ 2.662,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.219,59*
€ 2.641,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.155,21*
€ 2.564,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.113,98*
€ 2.515,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.074,18*
€ 2.468,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.