Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAPTIVA Highend Gaming R77-468 AMD Ryzen™ 9 32 GB DDR4-SDRAM 2 TB SSD AMD Radeon RX 7700 XT Windows 11 Home


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CAPTIVA Highend Gaming R77-468 AMD Ryzen™ 9 32 GB DDR4-SDRAM 2 TB SSD AMD Radeon RX 7700 XT Windows 11 Home
CAPTIVA Highend Gaming R77-468 AMD Ryzen™ 9 32 GB DDR4-SDRAM 2 TB SSD AMD Radeon RX 7700 XT Windows 11 Home
CAPTIVA Highend Gaming R77-468 AMD Ryzen™ 9 32 GB DDR4-SDRAM 2 TB SSD AMD Radeon RX 7700 XT Windows 11 Home
CAPTIVA Highend Gaming R77-468 AMD Ryzen™ 9 32 GB DDR4-SDRAM 2 TB SSD AMD Radeon RX 7700 XT Windows 11 Home
CAPTIVA Highend Gaming R77-468 AMD Ryzen™ 9 32 GB DDR4-SDRAM 2 TB SSD AMD Radeon RX 7700 XT Windows 11 Home
CAPTIVA Highend Gaming R77-468 AMD Ryzen™ 9 32 GB DDR4-SDRAM 2 TB SSD AMD Radeon RX 7700 XT Windows 11 Home
CAPTIVA Highend Gaming R77-468 AMD Ryzen™ 9 32 GB DDR4-SDRAM 2 TB SSD AMD Radeon RX 7700 XT Windows 11 Home
CAPTIVA Highend Gaming R77-468 AMD Ryzen™ 9 32 GB DDR4-SDRAM 2 TB SSD AMD Radeon RX 7700 XT Windows 11 Home
CAPTIVA Highend Gaming R77-468 AMD Ryzen™ 9 32 GB DDR4-SDRAM 2 TB SSD AMD Radeon RX 7700 XT Windows 11 Home
Artikel-Nr.:
     CIDE4-115133610
Hersteller:
     Captiva
Herst.-Nr.:
     77468
EAN/GTIN:
     4046373774687
Suchbegriffe:
Captiva Komplettsysteme
Captiva Systeme
Gaming PC
Gaming-Computer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
375 mm
Tiefe
730 mm
Höhe
710 mm
Gewicht
11300 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
DVI Anschluss
Ja
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
5
Energie
Stromversorgung
650 W
Leistungen
Marktpositionierung
Gaming
Motherboard Chipsatz
AMD B550
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
2000 GB
Speichermedien
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
1
SSD Speicherkapazität
2000 GB
SSD Schnittstelle
M.2
Integrierter Kartenleser
Ja
Grafik
Separater Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
AMD Radeon RX 7700 XT
Separater Grafik-Adapterspeicher
12 GB
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Home
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Mitgelieferte Software
Norton 360 Security (Testversion), Windows 11 Home (64 Bit)
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD Ryzen™ 9
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor-Taktfrequenz
3.7 GHz
Anzahl Prozessorkerne
12
Anzahl installierter Prozessoren
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Speicher
Speicherkapazität
32 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.632,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.798,68*
€ 2.140,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.793,59*
€ 2.134,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.734,88*
€ 2.064,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.691,76*
€ 2.013,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.632,97*
€ 1.943,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.