Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay VIS P16NP223MAB1 - Drehpotentiometer 22 kOhm linear Schwarz 22000 Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay VIS P16NP223MAB1 - Drehpotentiometer 22 kOhm linear Schwarz 22000 Ohm
Vishay VIS P16NP223MAB1 - Drehpotentiometer 22 kOhm linear Schwarz 22000 Ohm
Artikel-Nr.:
     CIDE4-114906213
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     P16NP223MAB15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Widerstand (max.)
22000 Ohm
Toleranz
20 %
Stehspannung
350 V
Effektives Reisen
270 °
Betriebstemperatur
-40 - 125 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
16 mm
Höhe
16 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.