Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viewsonic VB-MIC-201 Mikrofon Schwarz Konferenzmikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viewsonic VB-MIC-201 Mikrofon Schwarz Konferenzmikrofon
Viewsonic VB-MIC-201 Mikrofon Schwarz Konferenzmikrofon
Viewsonic VB-MIC-201 Mikrofon Schwarz Konferenzmikrofon
Viewsonic VB-MIC-201 Mikrofon Schwarz Konferenzmikrofon
Viewsonic VB-MIC-201 Mikrofon Schwarz Konferenzmikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE4-114873836
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     VB-MIC-201
EAN/GTIN:
     766907021622
Suchbegriffe:
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Grenzflächenmikrofone
Grenzflächenmikrophone
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Höhe
20 mm
Durchmesser
100 mm
Mikrofongewicht
470 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
207 mm
Verpackungstiefe
152 mm
Verpackungshöhe
69 mm
Paketgewicht
700 g
Energie
Energiequelle
USB
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Mikrofon
Typ
Konferenzmikrofon
Mikrofon-Empfangsbereich
6 m
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 172,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,69*
€ 205,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,09*
€ 200,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,19*
€ 185,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,12*
€ 181,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,40*
€ 164,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.