Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Active Key AK-C7000 Keyboard top frame


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Active Key AK-C7000 Keyboard top frame
Active Key AK-C7000 Keyboard top frame
Artikel-Nr.:
     CIDE4-114854673
Hersteller:
     Active Key
Herst.-Nr.:
     AK-C7000-B/BE
EAN/GTIN:
     7061117707759
Suchbegriffe:
Reinraumtastatur
Keyboard
Tastatur
tastatur cherry
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Keyboard top frame
Gerätetyp
Tastatur
Markenkompatibilität
Active Key
Kompatibilität
C7000
Produktfarbe
Schwarz
Material
Silikon
Schutzfunktion
Wasserabweisend
Tastatursprache
Belgisch
Gewicht und Abmessungen
Breite
372 mm
Tiefe
137 mm
Weitere Suchbegriffe: keyboard
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 52,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.