Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CP Signalkabel Blau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CP Signalkabel Blau
Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CP Signalkabel Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-114695393
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0026452
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung 5g1
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
10.9 mm
Kupferindex
112 kg/km
Kabelgewicht
193 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
5
Kerngröße
1.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, EAC, Fire
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 5x1,5
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,37186*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,78186*
€ 9,26041
pro Meter
ab 2 Meter
€ 7,62186*
€ 9,07001
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,35186*
€ 8,74871
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,12186*
€ 8,47501
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,80186*
€ 8,09421
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,37186*
€ 6,39251
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.