Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics FTCC8612E2PCM-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 20000 Mbit/s QSFP56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics FTCC8612E2PCM-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 20000 Mbit/s QSFP56
BlueOptics FTCC8612E2PCM-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 20000 Mbit/s QSFP56
BlueOptics FTCC8612E2PCM-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 20000 Mbit/s QSFP56
BlueOptics FTCC8612E2PCM-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 20000 Mbit/s QSFP56
BlueOptics FTCC8612E2PCM-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 20000 Mbit/s QSFP56
BlueOptics FTCC8612E2PCM-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 20000 Mbit/s QSFP56
BlueOptics FTCC8612E2PCM-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 20000 Mbit/s QSFP56
BlueOptics FTCC8612E2PCM-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 20000 Mbit/s QSFP56
BlueOptics FTCC8612E2PCM-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 20000 Mbit/s QSFP56
Artikel-Nr.:
     CIDE4-114518590
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     FTCC8612E2PCM-BO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Logistikdaten
Garantiezeit
5 Jahr(e)
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
3000000 h
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Verpackungsdaten
Paketgewicht
50 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
20000 Mbit/s
Schnittstelle
QSFP56
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
MTP/MPO
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
100 m
Tx-Wellenlänge (max.)
850 nm
Rx-Wellenlänge (max.)
850 nm
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
200GBASE
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
40 g
Weitere Suchbegriffe: Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 382,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,70*
€ 455,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,27*
€ 452,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,49*
€ 437,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,57*
€ 436,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,52*
€ 396,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.