Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arclite Fido CL 105 HV Strahler Oberflächenbeleuchtung Schwarz LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arclite Fido CL 105 HV Strahler Oberflächenbeleuchtung Schwarz LED
Arclite Fido CL 105 HV Strahler Oberflächenbeleuchtung Schwarz LED
Artikel-Nr.:
     CIDE4-114213534
Hersteller:
     Arclite Lichtvertrieb
Herst.-Nr.:
     F32A03725E02
EAN/GTIN:
     8716197339688
Suchbegriffe:
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelder (Haushalt)
LED Strahler
LED-Fluter
LED Deckenaufbauleuchte für dekorative Beleuchtung. Bewegungssensor, Licht bleibt 4min aktiviert. Interner Chip für reduziertes Flickern. Integrierter Bewegungsmelder und Tageslichtsensor. Schutzblende aus Polycarbonat. Farbtoleranz 3 SDCM. Lichtstromrückgang nach 70.000h L80/B50. 220-240V Netzspannung - Betriebsgerät nicht notwendig. 7 Jahre Garantie. Netto 600lm
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Strahler Oberflächenbeleuchtung
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Platzierung
Zimmerdecke, Wand
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Beschichtungsmaterial
Aluminiumpulver
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
87 mm
Höhe
87 mm
Durchmesser
104 mm
Gewicht
407 g
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
10 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (min.)
4000 K
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
70000 h
Lichtleistung
600 lm
Abstrahlwinkel (min.)
21 °
Strahlungswinkel
40 °
Leistungsfaktor
0,99
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
60 lm/W
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Technische Details
Umgebungstemperatur (max.)
45 °C
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
... > ICECAT > ICECAT > Lichtspots
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,23*
€ 159,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,04*
€ 158,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,21*
€ 150,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,08*
€ 144,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,85*
€ 125,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.