Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arclite EASYLINE Schienenlichtschranke LED 28 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arclite EASYLINE Schienenlichtschranke LED 28 W
Arclite EASYLINE Schienenlichtschranke LED 28 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-114171208
Hersteller:
     Arclite Lichtvertrieb
Herst.-Nr.:
     996312033
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Weiß
Deckenform
Rechteck
Platzierung
Zimmerdecke
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Montageloch Form
Rechteckig
Lampen
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
28 W
Lampenleistung
14 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (min.)
4000 K
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Lichtleistung
84 lm
Weitere Suchbegriffe: lichtbandleuchte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 206,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,57*
€ 245,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,10*
€ 244,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,97*
€ 227,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,43*
€ 220,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,93*
€ 198,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.