Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arclite trackFFECT 5 Strahler Oberflächenbeleuchtung Schwarz, Weiß LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arclite trackFFECT 5 Strahler Oberflächenbeleuchtung Schwarz, Weiß LED
Arclite trackFFECT 5 Strahler Oberflächenbeleuchtung Schwarz, Weiß LED
Artikel-Nr.:
     CIDE4-114168179
Hersteller:
     Arclite Lichtvertrieb
Herst.-Nr.:
     F42A03765E02
EAN/GTIN:
     8716197340363
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
led strahler
Architektonisch markante LED Wandanbauleuchte für anspruchsvolle Lichteffekte in Fluren, Lounges, Empfangsbereichen. Gleichmäßige Ausleuchtung durch Linse, Reflektor oder Diffusor. Farbtoleranz 3 SDCM. Lichtstromrückgang nach 70.000h L80/B50. Interner Chip für reduziertes Flickern. 220-240V Netzspannung - Betriebsgerät nicht notwendig. Dimmbar mittels Phasenan- und Phasenabschnittsdimmer. 7 Jahre Garantie. Netto 600lm
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Strahler Oberflächenbeleuchtung
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Platzierung
Zimmerdecke, Wand
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Beschichtungsmaterial
Aluminiumpulver
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
89 mm
Höhe
89 mm
Durchmesser
105 mm
Gewicht
545 g
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
10 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (min.)
4000 K
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
70000 h
Lichtleistung
600 lm
Abstrahlwinkel (min.)
21 °
Strahlungswinkel
40 °
Leistungsfaktor
0,99
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
60 lm/W
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Technische Details
Umgebungstemperatur (max.)
45 °C
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
... > ICECAT > ICECAT > Lichtspots
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,45*
€ 160,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,15*
€ 158,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,42*
€ 150,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,41*
€ 142,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,87*
€ 125,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.