Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siku Space-Shuttle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siku Space-Shuttle
Siku Space-Shuttle
Artikel-Nr.:
     CIDE4-114061104
Hersteller:
     Siku
Herst.-Nr.:
     0817
EAN/GTIN:
     4006874008179
Suchbegriffe:
Spielzeug-Modellautos
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Der Weltraum strahlt für viele Kinder eine ganz besondere Faszination aus. Mit den Spielzeugen von siku können die Kinder diese Faszination immer wieder aufs Neue nachspielen. Die Detailtreue sorgt für den nötigen Realismus. In Kombination mit weiteren Spielzeugen können immer wieder neue Spielsituationen geschaffen werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
97 mm
Tiefe
78 mm
Höhe
37 mm
Gewicht
32 g
Lieferanteneigenschaften
Saisonal
Dauerhaft
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden
Sonstige Funktionen
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Multi
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Multi
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Betriebsanleitung
Ja
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Lern- und Übungsfähigkeiten
Lern-
Training der Feinmotorik, Entwicklung der Hand-Augen-Koordination
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
37 mm
Verpackungstiefe
97 mm
Verpackungshöhe
78 mm
Paketgewicht
32 g
Verpackungsmaterial
Karton
Merkmale
Produkttyp
Spaceshuttle
Produktfarbe
Weiß
Material
Metall, Kunststoff
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Themenwelt
Super
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Details Zielpublikum
Frühe Kindheit
Anzahl der Räder
3 Rad/Räder
Vormontiert
Ja
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.