Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLY Studio X70 All-In-One-Videoleiste mit TC8 Controller-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY Studio X70 All-In-One-Videoleiste mit TC8 Controller-Kit
POLY Studio X70 All-In-One-Videoleiste mit TC8 Controller-Kit
POLY Studio X70 All-In-One-Videoleiste mit TC8 Controller-Kit
POLY Studio X70 All-In-One-Videoleiste mit TC8 Controller-Kit
POLY Studio X70 All-In-One-Videoleiste mit TC8 Controller-Kit
POLY Studio X70 All-In-One-Videoleiste mit TC8 Controller-Kit
POLY Studio X70 All-In-One-Videoleiste mit TC8 Controller-Kit
POLY Studio X70 All-In-One-Videoleiste mit TC8 Controller-Kit
POLY Studio X70 All-In-One-Videoleiste mit TC8 Controller-Kit
POLY Studio X70 All-In-One-Videoleiste mit TC8 Controller-Kit
POLY Studio X70 All-In-One-Videoleiste mit TC8 Controller-Kit
POLY Studio X70 All-In-One-Videoleiste mit TC8 Controller-Kit
POLY Studio X70 All-In-One-Videoleiste mit TC8 Controller-Kit
POLY Studio X70 All-In-One-Videoleiste mit TC8 Controller-Kit
POLY Studio X70 All-In-One-Videoleiste mit TC8 Controller-Kit
POLY Studio X70 All-In-One-Videoleiste mit TC8 Controller-Kit
POLY Studio X70 All-In-One-Videoleiste mit TC8 Controller-Kit
POLY Studio X70 All-In-One-Videoleiste mit TC8 Controller-Kit
POLY Studio X70 All-In-One-Videoleiste mit TC8 Controller-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE4-114027562
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     83Z52AA
EAN/GTIN:
     197497449372
Suchbegriffe:
Videokonferenz Zubehör
Videokonferenzsystem Zubehör
videokonferenz zubehör polycom
videokonferenz zubehör
Gleichwertige Meeting-Erlebnisse
Die Poly Studio X70 All-In-One-Videoleiste liefert hochwertige Sprach- und Videoqualität in großen Meetingräumen. Profitieren Sie von präzisen automatischen Framing- und Tracking-Modi, störungsfreier Audiotechnologie und lebensechtem 4K-Ultra-HD-Video.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen
2
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
1
HDMI-Version
1.4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Video
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Video-Modi
2160p
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1400 x 1050 (SXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 3840 x 2160
Maximale Framerate
30 fps
Unterstützte Videoformate
AVC, H.264, H.265
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
HDMI, LAN (RJ-45), Leistung
Wandmontageset
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Kamera
Megapixel (ca.)
20 MP
Kamera-Typ
Dual-Kamera
Zoom-Fähigkeit
Ja
Digitaler Zoom
7.3 x
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
55 W
Leistungen
Produkttyp
Videozusammenarbeit
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Anzahl der Kameras
2
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Mikrofon
Mikrofonanzahl
2
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
15 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.430,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.643,27*
€ 5.525,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.606,78*
€ 5.482,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.497,86*
€ 5.352,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.443,71*
€ 5.288,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.430,40*
€ 5.272,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.