Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLY Sync 10-Freisprecheinrichtung + USB-A-an-USB-C-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY Sync 10-Freisprecheinrichtung + USB-A-an-USB-C-Kabel
POLY Sync 10-Freisprecheinrichtung + USB-A-an-USB-C-Kabel
POLY Sync 10-Freisprecheinrichtung + USB-A-an-USB-C-Kabel
POLY Sync 10-Freisprecheinrichtung + USB-A-an-USB-C-Kabel
POLY Sync 10-Freisprecheinrichtung + USB-A-an-USB-C-Kabel
POLY Sync 10-Freisprecheinrichtung + USB-A-an-USB-C-Kabel
POLY Sync 10-Freisprecheinrichtung + USB-A-an-USB-C-Kabel
POLY Sync 10-Freisprecheinrichtung + USB-A-an-USB-C-Kabel
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113937277
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     7S4M6AA
EAN/GTIN:
     197192933046
Suchbegriffe:
Desktop-Freisprecheinrichtung
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
hp freisprecheinrichtung
Instant-Konferenzraum
Verwandeln Sie Ihr Heimbüro in einen Konferenzraum. Die Poly Sync 10 All-in-One-USB-Freisprecheinrichtung liefert hochwertige Audioqualität für großartige Gespräche und Musik. Das Array aus zwei Mikrofonen reduziert Umgebungsgeräusche für bessere Telefonkonferenzen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
182 x 89.2 x 32.5 mm
Gewicht
280 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-C
Mikrofon
Mikrofon-Frequenz
100 - 7800 Hz
Mikrofonanzahl
2
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
97 mm
Verpackungstiefe
44 mm
Verpackungshöhe
206 mm
Paketgewicht
350 g
Merkmale
Gerätetyp
PC
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
0.715 m
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Weitere Suchbegriffe: freisprechanlage
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,87*
€ 150,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,50*
€ 149,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,04*
€ 138,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,54*
€ 131,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,21*
€ 115,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.