Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUL SOLO GOYA Lackierung Vorgestreckte Leinwand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KREUL SOLO GOYA Lackierung Vorgestreckte Leinwand
KREUL SOLO GOYA Lackierung Vorgestreckte Leinwand
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113857713
Hersteller:
     C.Kreul
Herst.-Nr.:
     65070
EAN/GTIN:
     4000798650704
Suchbegriffe:
Keilrahmen
Keilrahmen Leinwand
Künstlerbedarf Keilrahmen
Leinwand auf Keilrahmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC) 100%
Merkmale
Geeignet für
Lackierung
Produkttyp
Vorgestreckte Leinwand
Produktfarbe
Weiß
Material
Baumwolle
Mediengewicht
380 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Höhe
700 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 18 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
C.Kreul
4000798640408
ab € 5,86*
Sonstiges
C.Kreul
4000798640507
ab € 6,48*
Sonstiges
C.Kreul
4000798680107
ab € 20,83*
Sonstiges
C.Kreul
4000798680121
ab € 27,74*
Sonstiges
C.Kreul
61010
ab € 1,83*
Sonstiges
C.Kreul
62430
ab € 3,64*
Sonstiges
C.Kreul
63030
ab € 4,16*
Sonstiges
C.Kreul
63060
ab € 5,98*
Sonstiges
C.Kreul
64060
ab € 7,76*
Sonstiges
C.Kreul
65060
ab € 8,33*
Sonstiges
C.Kreul
66060
ab € 8,81*
Sonstiges
C.Kreul
66080
ab € 12,25*
Sonstiges
C.Kreul
670100
ab € 15,40*
Sonstiges
C.Kreul
61515
ab € 2,10*
Sonstiges
C.Kreul
61824
ab € 2,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.