Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compulocks 111W105GA8SW Sicherheitsgehäuse für Tablet 26,7 cm (10.5") Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Compulocks 111W105GA8SW Sicherheitsgehäuse für Tablet 26,7 cm (10.5") Weiß
Compulocks 111W105GA8SW Sicherheitsgehäuse für Tablet 26,7 cm (10.5") Weiß
Compulocks 111W105GA8SW Sicherheitsgehäuse für Tablet 26,7 cm (10.5") Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113857479
Hersteller:
     Compulocks
Herst.-Nr.:
     111W105GA8SW
EAN/GTIN:
     819472028777
Suchbegriffe:
Sicherheitsgehäuse für Tablet
Tablet Sicherheitsgehäuse
sicherheitsgehäuse für tablet
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
10.5 "
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy Tab A8 2022, SM-X200, SM-X205
Produktfarbe
Weiß
Material
Aluminium, Stahl
Schloss Art
Schlüssel
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Ursprungsland
Israel
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8301500000
Gewicht und Abmessungen
Breite
308 mm
Tiefe
121.4 mm
Höhe
171.6 mm
Gewicht
1374.3848811 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,12*
€ 123,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,08*
€ 122,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,55*
€ 111,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,68*
€ 107,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,86*
€ 96,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Compulocks
105GA8SB
ab € 80,93*
Zubehör
Compulocks
111B
ab € 34,05*
Zubehör
Compulocks
111B109IPDSB
ab € 86,15*
Zubehör
Compulocks
111W
ab € 33,96*
Zubehör
Compulocks
870GA7SB
ab € 80,89*
Zubehör
Compulocks
SWBB
ab € 17,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.