Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLY Voyager Surround 80 UC USB-C-Headset + USB-C/A-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY Voyager Surround 80 UC USB-C-Headset + USB-C/A-Adapter
POLY Voyager Surround 80 UC USB-C-Headset + USB-C/A-Adapter
POLY Voyager Surround 80 UC USB-C-Headset + USB-C/A-Adapter
POLY Voyager Surround 80 UC USB-C-Headset + USB-C/A-Adapter
POLY Voyager Surround 80 UC USB-C-Headset + USB-C/A-Adapter
POLY Voyager Surround 80 UC USB-C-Headset + USB-C/A-Adapter
POLY Voyager Surround 80 UC USB-C-Headset + USB-C/A-Adapter
POLY Voyager Surround 80 UC USB-C-Headset + USB-C/A-Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113848198
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     8G7T9AA
EAN/GTIN:
     196786453328
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
An Ihre Bedürfnisse angepasst
Arbeiten Sie ortsunabhängig und klingen Sie dabei optimal mit dem Bluetooth-Ohrbügel-Headset ohne Mikrofonarm. Tauchen Sie ein in satten Klang, genießen Sie absoluten Komfort mit weichen Ohrpolstern und einem verstellbaren Kopfbügel. Bleiben Sie dank adaptivem ANC außerdem voll konzentriert.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
191 mm
Tiefe
77 mm
Höhe
181 mm
Gewicht
275 g
Lieferumfang
Ladegehäuse-Steckertyp
USB Typ-C
Audio-Adapter enthalten
USB
Schnellstartübersicht
Ja
Tragetasche
Ja
Mitgelieferte Kabel
3.5 mm to USB Type-C
Technische Details
Stirnbandpolster
Ja
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Kopfhörer-Empfindlichkeit
132 dB
Treibereinheit
40 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Musik/Alltag
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Abspielen/Pause, Track <, Ortung >, Lautstärke +, Lautsärke -
Lautstärkeregler
Berührung
Steuerung
Berührung
Kabelfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
2
Ursprungsland
Mexiko
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
3,5-mm-Anschluss
Ja
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVDTP, AVRCP, HFP, HSP
Bluetooth-Version
5.3
Kabellose Reichweite
30 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
24 h
Gesprächszeit
21 h
Akkuladezeit
1 h
Aufladequelle
USB
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofon-Frequenz
20 - 16000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-37 dB
Mikrofonanzahl
10
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 222,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,87*
€ 265,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,92*
€ 261,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,43*
€ 253,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,57*
€ 245,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,95*
€ 228,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.